Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sandwichpaneelschroef Faba® type BZ met zeskantkop en afdichtring
RVS A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen en sandwichpanelen op stalen en aluminium onderconstructies≥ 1,25 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor betrouwbare schroefdraadvorming van de RVS schroef in stalen onderconstructies
Afdichtring met achterkant van RVS A2 en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Aluminium/staal
- Aluminium/aluminium
Bovendien, conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage vanaf een lengte van≥ 50 mm op stalen onderconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!