Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Veiligheidsbril S500
Veiligheidsbril S500 - 1
Veiligheidsbril S500 - 2
Veiligheidsbril S500 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsbril S500

Lichtgewicht veiligheidsbril met een goede pasvorm en essentiële technische beschermende eigenschappen
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
Optimaal zicht


  • De veiligheidsbril is volledig gemaakt van transparant polycarbonaat, waardoor u een onbeperkt zicht rondom hebt


Zeer schokbestendig materiaal


  • De hoogwaardige lens van polycarbonaat biedt ook 99,99% UV-bescherming (tot 380 mm)


Laag gewicht


  • De veiligheidsbril valt ook op dankzij het lichte gewicht van slechts 22 g