Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SMP lijmkit SPRINT
SMP lijmkit SPRINT - 1
SMP lijmkit SPRINT - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMP lijmkit SPRINT

Snel uithardend, permanent elastisch, op SMP gebaseerd lijm- en afdichtmiddel met hoge temperatuurbestendigheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Snel drogend


Kortere verwerkingstijd, omdat verdere verwerking van het materiaal sneller kan plaatsvinden



Uitstekend hechtingsspectrum


  • Zeer goede hechting op bijna alle oppervlakken, meestal zonder primer

  • Hecht zich aan vochtige oppervlakken en onderwater (voor tijdelijke reparaties)

** De levensduur van de reparatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals substraten, watersamenstelling (chloor, kalk, vuil, enz.), waardoor het niet mogelijk is een exacte timing te geven. De duurzaamheid van de reparatie kan niet worden gegarandeerd. Lijmen/sealen moet zo snel mogelijk en in droge toestand worden uitgevoerd!


  • Niet corrosief voor metalen

  • Ook geschikt voor natuursteen - laat geen vlekken achter op poreuze oppervlakken


Goed bestand


  • Bestand tegen verwering en UV, kleurvast

  • Waterdicht en zeewaterbestendig


Bestand tegen hoge temperaturen


Geschikt voor poedercoatings



Permanent elastisch na uitharding


Compenseert ongelijke oppervlakken en materiaalspanningen



Coatingverdraagzaamheid


Kan vóór huidvorming met de meeste universeel verkrijgbare lakken worden gelakt (nat-in-nat)



Schuurbaar na uitharding



Vrij van isocyanaat, ftalaten, oplosmiddelen en siliconen



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Opmerking
  • PMMA en polycarbonaat mogen alleen worden gelijmd als ze niet onder spanning staan; anders kunnen er spanningsscheuren optreden. In het geval van polycarbonaat adviseren we altijd voorafgaande tests.

  • In het algemeen moet er voor kunststoffen voor worden gezorgd dat de tijdens de productie gebruikte lossingsmiddelen en de voor transport gebruikte beschermende folie vóór het lijmen zonder resten worden verwijderd, omdat deze de hechting aanzienlijk kunnen verslechteren.

  • Voor kunststoffen die weekmakers bevatten (bijvoorbeeld zacht PVC, butylrubber, EPDM en APTK); dit kan echter leiden tot afwijkingen zoals verkleuring en verminderde hechting. De geschiktheid moet in dit opzicht systematisch worden getest.

  • Hoewel de SMP-lijmkit SPRINT uitstekende hechting op aluminium- en cementvezelpanelen biedt, omvatten de genoemde toepassingen niet het lijmen van gevelpanelen.
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.