Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Slagplug SHARK® Hammer TYPE SK
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 1
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 2
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slagplug SHARK® Hammer TYPE SK

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Slagplug met verzonken kop van verzinkt staal

Staffelprijzen
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Snelle, voordelige montage

  • De plug en -schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken

  • Geschikt voor doorsteekmontage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C

  • Voor verzonken en uitstekende afwerking

  • Zelfverzinkende kop in zacht hout

  • Halogeenvrij
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)
Prestatiegegevens
Karakteristieke waarden
Plugdiameter [mm]68
Toegestane trekbelastingBeton B25 of C20/25Fperm [kN]0,20,2
Kalkzandsteen KS 120,12
Holle kalkzandsteen KSL 120,075
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD)Tinst [Nm]44
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]3545
Plaatsingsdieptehnom ≥ [mm]3040
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD)dthr [mm]M6M8
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD)Ithr [mm]69
Nom. boordiam.d0 [mm]68
Gatdiameter in comp.df [mm]6,58,5
Toepassingsgebied
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)