Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK
Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Slagplug met platte kraag van staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Slagplug met platte kraag van staal verzinkt
- Snelle, voordelige montage
- De plug en schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken
- Voor gebruik bij doorsteekmontage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Voor verzonken montage zonder uitsteeksels
- Zelfverzinkende kop in zacht hout
- Hallogeenvrij
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)
Prestatiegegevens | ||||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Toegestane trekbelasting | B25- of C20/25-beton | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkzandsteen KS 12 | - | 0,12 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | - | 0,075 | ||
Karakteristieke waarden | ||||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Min. plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Gatdiameter in bouwdeel | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Alle bevestigingen in interieurafwerking evenals in de hout-, metaal- en sanitairindustrie, loodgieterswerk en elektrische industrie. Voor lage belastingen
Het gebruik omvat: bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke andere gewenste component voor niet-verzonken montagesleutel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!