Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slagplug SHARK® Hammer TYPE PK A2
Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Plughuls met champignonkop kraag nagel van RVS A2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Ideaal voor sleuven dankzij groot contactoppervlak
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Halogeenvrij
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, loodgieterswerk en elektrische toepassingen, zoals ETICS-sokkelprofielen, steunen, panelen, platen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!