Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hersluitbare afzonderlijke verpakking
- Lengte kan op maat worden gemaakt
- Lage opslagkosten en minimale benodigde ruimte
Robuust systeem met metalen beugels
- Individuele scharnieren verbonden met roestvast stalen klinknagels
- In hoge mate bestand tegen verwering
- Roestvaststalen penverbindingen in kunststof behuizing
- Weinig wissergeluid op de voorruit
Vervangbaar (vervangend wisrubber)
- Minimale opslagkosten
- Bespaart grondstoffen (milieu)
Veiligheid:
Controleer of de voorruit vrij is van olie, was, teer en andere verontreinigingen, die de levensduur kunnen bekorten.
Tip:
Leg tijdens de montage altijd beschermingsmateriaal op de voorruit.
Montage:
Om aerodynamische redenen (werking van de spoiler) moet tijdens de montage worden gecontroleerd of het ingeslagen logo op het wisserblad naar de motorkap is gekeerd.
Voor oudere auto's met haakmontage (9 x 4 en 9 x 3 mm) en nieuwe modellen met haakwisserarmen (doorgaans kleine auto's en auto's van Aziatische fabrikanten).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!