Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ruitenwisser voor bedrijfswagen, Premium
Hoogwaardige vrachtwagen- en busruitenwissers van OE-kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Topkwaliteit en lange levensduur
- Het hoogwaardige rubber zorgt voor een efficiënt en langdurig wisresultaat in alle weersomstandigheden
- De robuuste, volledig metalen constructie met corrosiebescherming en hoogwaardige verbindingsnaden zorgt voor een extra lange levensduur
- Een ruitenwisser die voldoet aan alle OE-specificaties en in Duitsland is geproduceerd
Eenvoudig te gebruiken met een brede dekking
- Eenvoudige en snelle montage dankzij de originele OE-adapters
- Uitgebreide dekking tot 94% van het Europese wagenpark
- Vrachtwagenruitenwisser (500 mm - 700 mm) in dubbele verpakking, busruitenwisser (800 mm - 1000 mm) in één verpakking
Ruitenwissers voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!