Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ruitcoating
Regenbestendige, gebruiksvriendelijke glascoating verhoogt de rijveiligheid dankzij een beter zicht en een langere levensduur van de ruitenwissers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Regen en water parelen bij ca. 70–80 km/h van de voorruit af
- Verbeterd zicht in het donker en de regen
- Verhoogde rijveiligheid
- Geen gevaarlijke schittering bij rijden in het donker
- Ruitenwissers hoeven minder vaak te worden gebruikt
Vuil, insecten en ijs zijn langdurig gemakkelijker te verwijderen
Ultradunne, glasharde coating
Gaat afhankelijk van het gebruik meerdere maanden of tussen 5000 en 10.000 km mee.
Geschikt voor alle onbehandelde glasoppervlakken van alle voertuigtypen
Snel en gemakkelijk in het gebruik
Vergemakkelijkt het voorreinigingsproces
Siliconen- en AOX-vrij
De coating op de ruit is meteen actief. Wacht ten minste een uur alvorens de auto te reinigen of in een wasstraat te laten wassen. Het is aan te bevelen bij het aanbrengen van de coating handschoenen te dragen. Bij extreme weersomstandigheden kan zich een laagje van fijne druppeltjes op de voorruit vormen, waarbij het lijkt alsof de ruit van buiten beslagen is. Deze kan worden verwijderd door de kachel en de aanjager aan te zetten en de warme lucht naar de voorruit te leiden. Wij adviseren na het aanbrengen van de ruitcoating de ruitenwissers te vervangen. Niet op kunststof, metaal of lak gebruiken. Resten van reiniger en coating moeten volledig van de carrosserie worden verwijderd. Niet gebruiken op hete oppervlakken. Droog en vorstvrij bewaren. Geen schurende, sterk zure of sterk alkalische glasreinigers gebruiken.
Let op: Niet geschikt voor polycarbonaatglas.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voorreiniging:
Het glasoppervlak moet met een actieve glasreiniger worden behandeld, zodat er geen resten van wat dan ook op het glas achterblijven. De te behandelen oppervlakken moeten droog zijn en vrij van vet en siliconen.
Ruitcoating aanbrengen:
- De verwerkingstemperatuur moet tussen +10°C en 40°C liggen bij max. 60% relatieve luchtvochtigheid.
- Breng de glasafdichting spaarzaam aan op een doek en polijst met een schone, droge doek.
- Houder na het eerste gebruik binnen 24 uur opgebruiken en als afval verwijderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!