Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rubberen ventiel voor auto insteekbaar
Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gefabriceerd conform DIN 7780
100% lektest door fabrikant
Voorbeeld van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht:
W4511 staat voor Würth, kalender 45 in 2011
Indien opgeslagen in overeenstemming met DIN 7716 adviseren wij de rubberen ventielen binnen 24 maanden na de productiedatum aan te brengen. Let beslist op de juiste installatie met een hiervoor geschikt gereedschap (ventielmontagehefboom, art.nr. PR01_071554_04) en voldoende smering (bandenmontagepasta art.nr. PR01_08901241 of art.nr. PR01_08901221)
Snelheidsaanduiding:
- Voor banden zonder binnenband bij snelheden tot >210 km/h (V, W, Y of ZR), moeten metalen ventielen (insteekbaar) of ventielsteunen worden gebruikt om de ventielafbuiging tot een max. hoek van 25° te beperken.
- In enkele gevallen waarborgt het velgdesign al dat de max. ventielafbuiging niet wordt overschreden. (Dit moet in elk afzonderlijk geval door de gebruiker worden gecontroleerd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!