Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Rubberen ventiel voor personenauto's, Snap-In Eco

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rubberen ventiel voor personenauto's, Snap-In Eco

Voorzien van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Productie overeenkomstig E.T.R.T.O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Voorbeeld van met laser aangebrachte productiedatum op de ventielschacht:


4511 staat voor kalenderweek 45 in 2011



Gedeeltelijke montage (TM) bespaart tijd en geld


Kunststof doppen bijgevoegd in polyethyleen zak



Extra afdichting


Ventieldop is gemaakt van vernikkeld messing met afdichting (MK)

Opmerking

Indien opgeslagen in overeenstemming met DIN 7716 adviseren wij de rubberen ventielen binnen 24 maanden na de productiedatum aan te brengen. Het is van essentieel belang om een correcte installatie te garanderen met een geschikt gereedschap (Ventielmontagegereedschap, art.nr. 071554 04 ) en voldoende smering (Bandenmontagepasta, art.nr. 08901241 of Bandenmontagepasta, art.nr. 08901221 )



Snelheidsbegrenzing:


  • Voor banden zonder binnenband bij snelheden tot >210 km/h (V, W, Y of ZR), moeten metalen ventielen (insteekbaar) of ventielsteunen worden gebruikt om de ventielafbuiging tot een max. hoek van 25° te beperken.

  • In enkele gevallen waarborgt het velgdesign al dat de max. ventielafbuiging niet wordt overschreden. (Dit moet in elk afzonderlijk geval door de gebruiker worden gecontroleerd).