Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Deurklinken A 409
Deurklinken A 409 - 1
Deurklinken A 409 - 2
Deurklinken A 409 - 3
Deurklinken A 409 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklinken A 409

Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Eenvoudige montage en best mogelijke bevestiging


Deurklinken en rozet worden met behulp van doorlopende metrische schroeven afzonderlijk geïnstalleerd voor betere toegankelijkheid.



Deurklinken hoogwaardig gelagerd


Spelingsvrije verbinding met haakse beweging van ≤ 1 mm tussen de klink en het bedieningselement in de rozet staat garant voor stabiele werking. De deurklink is aan beide zijden voorzien van een kogellager met borgveer.



Getest op langdurig gebruik


Volgens EN 1906 moet de klink ten minste 200.000 cycli werken, deze klink werd getest op 1.000.000 cycli.

Opmerking

Het deurklinkbeslag omvat een losse klinkstift, al dan niet met een boorgat ■ 8 mm

Classificatiesleutel: 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B


Gebruikscategorie: 3


Duurzame werking: 7


Afmetingen van deur: -


Brandwerendheid: 0


Veiligheid: 0


Corrosiebestendigheid en temperatuur: 3


Inbraakbeveiliging: 0


Constructietype: B

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.