Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciale klinkstift 8 mm altijd aan één zijde in de deurklink bevestigd
- Lagering: Aan beide zijden met kunststof lager in basisrozet
- Montage: Doorlopend met spaanplaatschroeven voor de best mogelijke bevestiging van de rozet
- Kenmerken: Klink met doorlopende stalen kern
- Hoge mate van bestendigheid tegen oplosmiddelen
- Raakt niet elektrisch geladen
- Hoog vormbehoud bij hoge en lage temperaturen (-40°C tot +100°C)
- Geen effect op gezondheid of hygiëne
Speciale klinkstift 8 mm is aan één kant in de deurklink bevestigd.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!