Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklinken ZD 302
ClickFix - deurklink zonder gereedschap te installeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink is snel en zonder gereedschap te installeren
De deurklink kan snel en zonder gereedschap en stelschroeven gemonteerd worden en beschikt over een zelfborgende bevestigingsvoorziening die automatisch zorgt voor de juiste uitlijning bij het aanbrengen van de krukstift.
Eenvoudige montage en best mogelijke bevestiging
Deurklink en rozet worden met behulp van doorlopende speciale spaanplaatschroeven afzonderlijk geïnstalleerd voor betere toegankelijkheid.
Getest op langdurig gebruik
Volgens EN 1906 moet de klink ten minste 200.000 cycli werken, deze klink werd getest op 1.000.000 cycli.
10 jaar garantie
dankzij PVD-coating
Het deurklinkbeslag omvat een losse krukstift of vierkantstift van ■ 7/8 mm
Classificatiesleutel: 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B
Gebruikscategorie: 3
Duurzame werking: 7
Afmetingen van deur: -
Brandwerendheid: 0
Veiligheid: 0
Corrosiebestendigheid: 3
Inbraakbeveiliging: 0
Constructietype: B
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld voor slaapkamer-, WC/badkamer- en appartementsdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!