Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklink A 605
Getest met 2.000.000 cycli.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Best mogelijke bevestiging
Klink en schild zijn vast met elkaar verbonden voor de best mogelijke bevestiging en zijn bevestigd met doorlopende metrische schroeven.
Deurklinkbeslag bestaat uit een vierkante spindel of stalen deurspindel met voorboorgat ■ 8 mm.
Levertijd circa 10 werkdagen.
Classificatiesleutel: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B
Gebruikscategorie: 4
Duurzaamheid: 7
Afmetingen deur: -
Brandwerendheid: 0
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid en temperatuur: 5
Inbraakbeveiliging: 0
Bouwtype: B
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor toepassing in projectontwikkeling, bijv. kantoor-, WC/badkamer-, gangdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!