Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklink A 305
Snellere installatie, omdat de krukstift al is voorgemonteerd voor een deurdikte van 40 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hard scharnierde klink met enkelzijdige kabelterugtrekveer op een kunststof basisrozet
Zorgt ervoor dat de deurklink na het indrukken weer in horizontale stand wordt gezet
Eenvoudige montage van de rozet
De tweede deurklink wordt pas vastgeklemd nadat de twee rozetten zijn aangebracht, waardoor een stevige verbinding wordt gegarandeerd.
Bevestigd met doorlopende metrische schroeven en steunnok
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
De voorgemonteerde krukstift van ■ 8 mm kan indien nodig worden losgemaakt en verplaatst.
| Classificatiesleutel conform DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonomgevingen en binnenruimten, bijvoorbeeld voor woonkamer-, kantoor-, WC/badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!