Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklink A 205
ClickFix - deurklink zonder gereedschap te installeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige montage en de best mogelijke greep
De deurklink en rozet worden met behulp van doorlopende speciale spaanplaatschroeven afzonderlijk geïnstalleerd voor betere toegankelijkheid.
Snel en zonder gereedschap te monteren deurklink
De deurklink kan snel en efficiënt zonder gereedschap en stelschroeven worden gemonteerd en beschikt over een zelfborgend bevestigingsmechanisme dat automatisch zorgt voor de juiste uitlijning bij het aanbrengen van de krukstift.
Getest op functionaliteit voor de lange termijn
De maximale vereiste volgens EN 1906 is 200.000 cycli, terwijl deze portiergreep tot 1.000.000 cycli is getest.
Consistente uitvoering
Bijbehorende raamkrukken leverbaar
Het deurklinkbeslag omvat een losse krukstift of vierkantstift van ■ 7/8 mm.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld voor woonkamer-, WC/badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!