Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Deurklinken A 202
Deurklinken A 202 - 1
Deurklinken A 202 - 2
Deurklinken A 202 - 3
Deurklinken A 202 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklinken A 202

ClickFix - deurklink zonder gereedschap te installeren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Eenvoudige montage en best mogelijke bevestiging


Deurklink en rozet worden met behulp van doorlopende speciale spaanplaatschroeven afzonderlijk geïnstalleerd voor betere toegankelijkheid.



Deurklink is snel en zonder gereedschap te installeren


De deurklink kan snel en zonder gereedschap en stifttap gemonteerd worden en beschikt over een zelfborgende bevestigingsvoorziening die automatisch zorgt voor de juiste uitlijning bij het aanbrengen van de krukstift.



Getest op langdurig gebruik


Volgens EN 1906 moet de klink ten minste 200.000 cycli werken, deze klink werd getest op 1.000.000 cycli.



Tijdloos ontwerp


Bijbehorende raamkrukken leverbaar

Opmerking

Het deurklinkbeslag omvat een losse krukstift of vierkantstift van ■ 7/8 mm.

Classificatiesleutel: 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | A


Gebruikscategorie: 3


Duurzame werking: 7


Afmetingen van deur: -


Brandbestendigheid: 0


Veiligheid: 0


Corrosiebestendigheid en temperatuur: 4


Inbraakbeveiliging: 0


Constructietype: A

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.