Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklinken A 111
De A 111 deurhandgreep is gemaakt van roestvrij staal en heeft een matte afwerking
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige montage en de best mogelijke greep
Deurkrukken en rozet worden met behulp van doorlopende speciale plaatstaalschroeven afzonderlijk geïnstalleerd voor betere toegankelijkheid.
Hoogwaardige handgreepbevestiging
Spelingsvrije verbinding met draaiing ≤ 1 mm tussen de klink en het bedieningselement in de rozet staat garant voor stabiele werking.
Het deurklinkbeslag omvat een losse krukstift of vierkantstift met een boorgat aan de kopse kant van ■ 8 mm
Classificatiesleutel: 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B
Gebruikscategorie: 3
Duurzame werking: 7
Afmetingen van deur: -
Brandwerendheid: 0
Veiligheid: 0
Corrosiebestendigheid en temperatuur: 3
Inbraakbeveiliging: 0
Constructietype: B
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!