Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Deurklink A 105
Deurklink A 105 - 1
Deurklink A 105 - 2
Deurklink A 105 - 3
Deurklink A 105 - 4
Deurklink A 105 - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklink A 105

Roestvrijstalen beslag voor woningen dat eenvoudig is te installeren en voldoet aan hogere eisen dan die uit EN 1906 klasse 3

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Eenvoudige montage en de best mogelijke greep


Handgrepen en sokkel-rozet zijn afzonderlijk gemonteerd voor een betere toegang en zijn aan het uiteinde bevestigd met behulp van tapbouten.



Hoogwaardige handgreepbevestiging


Spelingsvrije verbinding met haakse beweging ≤ 1 mm tussen de klink en het bedieningselement in de rozet staat garant voor stabiele werking.



Consistente uitvoering


Bijbehorende raamkrukken leverbaar

Opmerking

Het deurklinkbeslag omvat een losse vierkante stift of een stalen deurspindel met een boorgat ■ 8 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.