Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklink A 102
Hoogwaardig roestvrijstalen beslag voor woningen die eenvoudig is te installeren en voldoet aan hogere eisen dan die uit EN 1906 klasse 3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige montage en de best mogelijke greep
Handgrepen en sokkel-rozet zijn afzonderlijk gemonteerd voor een betere toegang en zijn aan het uiteinde bevestigd met behulp van tapbouten.
Hoogwaardige handgreepbevestiging
Spelingsvrije verbinding met haakse beweging ≤ 1 mm tussen de klink en het bedieningselement in de rozet staat garant voor stabiele werking.
Consistente uitvoering
Bijbehorende raamkrukken leverbaar
Het deurklinkbeslag omvat een losse vierkante stift of een stalen deurspindel met een boorgat ■ 8 mm.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld voor woonkamer-, WC/badkamer- en appartementsdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!