ROTERENDE LASERS VOOR PROFESSIONALS
Würth biedt professionals uit de bouwsector een reeks uiterst effectieve meetinstrumenten die hun werk vergemakkelijken en hen in staat stellen goed uitgerust te zijn. Onder de lasermeetinstrumenten in het Würth gamma is de rotatielaser één van de belangrijkste gereedschappen voor bouwprofessionals.
De rotatielaser is onmisbaar bij nauwkeurige metingen tijdens verschillende soorten werkzaamheden - van wandinstallatie tot de installatie van verlaagde plafonds, funderingscontrole etc. De rotatielaser is een meetinstrument dat professionals vaak gebruiken. De laser is bevestigd op een statief en stelt u in staat om snel en nauwkeurig nivellerings- en uitlijningswerkzaamheden uit te voeren op al uw bouwterreinen.
KIES VOOR ROBUUSTHEID EN BETROUWBAARHEID
De roterende laser kan nauwkeurige gegevens verschaffen en is geschikt voor algemene en multidirectionele nivellering. De roterende stralen bieden de mogelijkheid van 360° zicht op een vlak oppervlak.
Ongeacht de weersomstandigheden zorgt de Horizontal Rotary Laser voor zeer nauwkeurige zelfnivellering op zeer korte tijd. De robuuste behuizing biedt bescherming tegen vuil en water, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik.
Precieze hoogtemeting en uitlijning van objecten zijn dagelijkse kost in de bouwsector. In dit verband bieden rotatielasers door hun veelzijdigheid vele voordelen. Ze maken snel en zeer nauwkeurig nivelleren mogelijk, bijvoorbeeld bij het opmeten van terreinen of delen van gebouwen. Würth biedt een breed gamma aan roterende lasers en vele andere meetinstrumenten aan waarmee professionals nog sneller en efficiënter kunnen werken.
In tegenstelling tot een conventionele laser heeft de rotatielaser het voordeel dat hij licht projecteert in een boog van 360°. Dit maakt het gemakkelijker om objecten op een vaste hoogte uit te lijnen en het bouwplan gemakkelijker te markeren. De laser zorgt voor een gemakkelijk afleesbare waterpaslijn. Afhankelijk van de instelling is horizontale en verticale uitlijning mogelijk, evenals hoekmeting tot op de graad nauwkeurig. Würth rotatielasers zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende professionals en overtuigen door een reikwijdte van meerdere honderden meters, een hoge meetnauwkeurigheid en een lange levensduur van de batterijen.
De roterende lasers meten niet alleen vlakke oppervlakken maar ook hoeken, uitlijningen en loodlijnen binnen en buiten gebouwen. Bij de bouw van huizen en gebouwen kan een rotatielaser voor het interieur worden gebruikt, bijvoorbeeld om ramen te plaatsen of plafonds te steken. Een robuuste roterende laser is ideaal voor buitengebruik, bij het uitgraven van kuilen of bij verplaatsingen op grote hoogte.
De door Würth aangeboden lasers voldoen aan beschermingsklasse IP67 en bieden daarmee optimale bescherming tegen vuil en water. De rotatielasers zijn bijzonder praktisch wanneer zij worden gebruikt in combinatie met een stabiel statief, wat de bediening van de laser aanzienlijk vereenvoudigt. Dankzij de automatische nivellering besparen metingen met een roterende laser veel tijd op de bouwwerf.
Of het nu gaat om toepassingen in de wegen- of interieurbouw, Würth rotatielasers maken het werk op de bouwwerf aanzienlijk eenvoudiger als het gaat om precisie en snelheid. Natuurlijk vindt u in de online shop van Würth ook passende toebehoren zoals wandhouders, batterijen of laserdetectiecellen om uw bouwlaser verder uit te rusten.
EEN ROTATIELASERPAKKET VOOR MAXIMAAL COMFORT
Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar om de bediening van uw bouwlasers te vergemakkelijken en/of uit te breiden. De automatische rotatielaser kan een afstandsbediening bevatten voor het besturen van de laserlijnen, alsook een praktische batterij voor het opladen van het apparaat.
Naast het uitgebreide basispakket biedt Würth professionals ook nog andere artikelen aan om hun set compleet te maken: batterij, universele adapter, statief, ontvangercel, detectorcelhouder, telescopisch vizier etc. Vertrouw op de expertise van Würth om u te ondersteunen bij het gebruik van uw automatische rotatielaser.