Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rondstrop

RONDSTROPPEN VOOR PROFESSIONALS

Hijsbanden en rondstroppen zijn onmisbaar in vele sectoren, vooral op bouwwerven. De rondstroppen van Würth voldoen aan de meest actuele Europese normen en richtlijnen. Ze kunnen profiteren van onze jarenlange ervaring en knowhow. Daardoor zijn ze een veilige keuze voor elke professional, ongeacht uw eisen of voorkeuren.

ONZE INNOVATIE EN KNOWHOW STAAT TE UWER BESCHIKKING

Om aan de steeds hogere eisen van professionals te kunnen voldoen, biedt Würth een breed assortiment aan rondstroppen en hijsbanden aan. Deze worden gekenmerkt door hun kwaliteit, flexibiliteit, gebruiksgemak en robuustheid. Ze zijn geschikt voor allerlei soorten lasten. De ervaring en knowhow van Würth garanderen bovendien een lange levensduur, mede dankzij de versterkte mantel. Dit betekent dus :

  • een grotere slijtvastheid van de rondstrop
  • een grotere weerstand tegen snijwonden

Onze rondstroppen zijn bovendien goed bestand tegen extreme weersomstandigheden en veroudering, waardoor ze extra lang gebruikt kunnen worden.

KIES UW RONDSTROP BIJ WÜRTH

We beseffen dat er evenveel verschillende behoeften zijn als er klanten zijn, en daarom hebben we er een punt van gemaakt om een zo breed mogelijk assortiment hijsbanden en rondstroppen aan te bieden. Om nog beter aan uw veiligheidseisen te voldoen, zijn de meeste van onze producten in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Om het model te vinden dat het beste voldoet aan uw verwachtingen, kan u kijken naar een paar selectie kenmerken zoals :

  • de maximale werklast : de maximale last (in ton of kilo) die de hijsband kan dragen
  • de nuttige lengte : dit kan variëren van 0,5 tot 3 m
  • het draagvermogen van de strop
  • het materiaal : textiel, polyester propyleen of polyester PES
  • de breedtevorm of diameter van de band: van 45 tot 55 mm

De beste manier om een rondstrop of hijsband te kiezen, is om eerst na te denken over het gebruik ervan. Afhankelijk van het gewicht, de hoogte, het soort hijswerk etc kan u een strop kiezen met een diameter van 45 tot 55 mm.

Ten slotte zijn er ook nog andere soorten hijsbanden: de kettingstrop, kabelstrop, metalen hijsband... Afhankelijk van de gekozen rondstrop of hijsband en het gebruik ervan, benodigen sommigen ook nog extra haken, ringen of kettingen.