Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zwart NBR70 rond snoer
Zwart NBR70 rond snoer - 1
Zwart NBR70 rond snoer - 2
Zwart NBR70 rond snoer - 3
Zwart NBR70 rond snoer - 4
Zwart NBR70 rond snoer - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zwart NBR70 rond snoer

Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Materiaal: NBR - nitrilbutadieenrubber

  • Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën

  • Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C
Opmerking

DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie