Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rondborstel op stift Staaldraad (getordeerd, enkele rij)
Ideaal voor gebruik op stalen en gegoten onderdelen. Voor middelzwaar tot zwaar borstelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij geknoopte draden
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare zones, zoals groeven en uitsparingen
- Agressief borsteleffect dankzij hoge stijfheid van de draadknopen
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Gebruik voor optimale prestaties een gereedschapsaandrijving van ten minste 500 W
- Hoge snelheden verbeteren de prestaties en de levensduur van de borstel
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afbramen | 25 - 35 | |||||||
Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
Polijsten | 30 - 40 | |||||||
Kunststof bewerken | 15 - 25 |
- Ideaal voor het verwijderen van bodemplaatbescherming
- Verwijdert kalkaanslag, roest, lak, slakken en rubberresten
- Afbraamranden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!