Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rondborstel op stift, roestvaste draad (getordeerd, enkele rij) RVS, getordeerd, met schacht
Ideaal voor gebruik op roestvast staal en aluminium. Voor middelzwaar tot zwaar borstelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij geknoopte draden
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Hoge snelheden verbeteren de prestaties en de levensduur van de borstel
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Ideaal voor het verwijderen van bodemplaatbescherming
- Verwijdert kalkaanslag, roest, lak, slakken en rubberresten
- Afbraamranden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!