Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rondborstel SPEED gevlochten RVS met gat
De pijplijnborstel is speciaal ontwikkeld voor de professionele verwerking van U- en V-vormige lasnaden in de leiding-, pipeline-industrie en tankbouw. Voor agressief of zwaar borstelwerk en zeer snelle verwijdering van materiaal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst
- Agressief borstelen-effect met hoge slijtvastheid dankzij het rechtsom en linksom vlechtwerk in de rondborstel
- Voor gebruik op haakse slijpers
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Het slanke ontwerp maakt de borstel ideaal voor U- en V-vormige lasnaden
- Metaalwerkplaatsen, staalbouw, containerbouw, leiding-, pipeline-industrie, tankbouw en autowerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!