Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel rolplateau
Het universele rolplateau is een uitkomst voor tegelzetters, verhuisbedrijven, meubelbedrijven, timmerlieden, schrijnwerkers, etc.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem robuuste constructie
Het 18 mm dikke multiplex beukenpaneel met kunststof zwenkwielen, elk bevestigd met vier schroeven, kan ladingen tot 500 kg dragen
Antislip
De speciale coating voorkomt dat de getransporteerde voorwerpen gaan schuiven
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!