Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel rolplateau
Het universele rolplateau is een uitkomst voor tegelzetters, verhuisbedrijven, meubelbedrijven, timmerlieden, schrijnwerkers, etc.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem robuuste constructie
Een 18 mm dik multiplex paneel van beukenhout en vier permanent bevestigde plastic zwenkwielen maken het mogelijk lasten tot 500 kg te dragen
Antislip
Een speciale coating voorkomt dat de getransporteerde voorwerpen gaan schuiven
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!