Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rollen volledig uittrekbaar
Opliggende montage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelfsluitend
- Extra veiligheidspal
- De posities van de gaten op de geheel uittrekbare geleider zijn identiek aan die van de gedeeltelijk uittrekbare geleiders
Het opgegeven draagvermogen vertegenwoordigt een testbelasting (totaal gewicht) volgens DIN 68858 bij een nominale lengte van 500 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!