Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RSX30 rollen gedeeltelijk uittrekbaar
Enkelvoudig uittrekbare rolgeleider met 30 kg draagvermogen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Optimale beweging dankzij geleidelagers met Delrin-rollen en positieve geleiding aan de rechterzijde
- Nauwkeurig uitgelijnd onderpaneel zonder randbewerking dankzij de vrijloop in de laderail
- Veilige loop van de rollen door de speling van de schroefkoppen in de rail van de kast
- Leveringsomvang: 1 paar enkelvoudige uittrerkbare geleiders, elk bestaande uit kast- en laderails
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!