Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
roestverwijderaar Rost Off Ice
Roestoplosser van hoge kwaliteit met crackeffect ten gevolge van extreme koeling en uitstekende kruipeigenschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Crackeffect
- Door afkoeling van het materiaaloppervlak, bijvoorbeeld van het tapeind, tot -40 °C verschijnen er bij de verbindingsplaatsen microfijne barstjes in de corrosielaag. Deze breken de roest open en zorgen er zo voor dat de werkzame stof beter in de roest binnendringt.
Uitstekende capillaire werking
- In combinatie met het crackeffect zorgen optimale kruipeigenschappen voor een uitstekende doordringing van de roest
Optimale roestverwijdering
- Roest wordt snel gepenetreerd en schroeven die al zijn vastgeroest, komen los
- Extreem verroeste schroefverbindingen komen onbeschadigd los
Corrosiebeschermingsadditieven voor optimale bescherming
- Beschermt langdurig tegen verdere corrosievorming
Hars- en zuurvrij
Siliconenvrij
geschikt voor gebruik met rubber en afdichtingen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor het onbeschadigd losmaken van extreem verroeste en geoxideerde schroefverbindingen aan auto's, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines, units, apparaten
Grove verontreinigingen zo veel mogelijk verwijderen
Bus voor gebruik schudden
Vastzittende delen (bouten) van een zo kort mogelijke afstand inspuiten en 1-2 minuten laten inwerken.
Herhaal deze procedure voor hardnekkige verbindingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!