Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Roestverwijderaar Rost-Off Blue Ice
Roestoplosser van hoge kwaliteit met crackeffect en optische koude-indicator
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Crackeffect
- Door afkoeling van het materiaaloppervlak tot -45 °C ontstaan er bij de verbindingsplaatsen microfijne barstjes in de corrosielaag. Deze breken de roest open en zorgen er zo voor dat de werkzame stof beter in de roest binnendringt.
Optische koude-indicator
- Bij afkoeling tot ten minste -5 °C kleurt het ingespoten oppervlak blauw. De verwerkingstemperatuur is bereikt.
Optimale roestverwijdering
- Roest wordt snel gepenetreerd en vastgelopen schroeven worden losgemaakt
- Extreem verroeste schroefverbindingen komen onbeschadigd los
Corrosiebeschermingsadditieven voor optimale bescherming
- Beschermt langdurig tegen verdere corrosievorming
Hars- en zuurvrij
Siliconenvrij
Onschadelijk voor rubber en afdichtingen
- Overtollig materiaal of spatten op kwetsbare en gelakte oppervlakken meteen verwijderen
- Hars- en zuurvrij
- Siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het onbeschadigd losmaken van extreem verroeste en geoxideerde schroefverbindingen aan auto's, vrachtwagens, landbouwmachines, bouwmachines, apparaten en toestellen.
Grove verontreinigingen zo veel mogelijk verwijderen. Schudden voor gebruik. Vastzittende delen (bouten) van korte afstand direct inspuiten totdat het ingespoten oppervlak blauw kleurt. In hardnekkige gevallen procedure herhalen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!