Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gegroefde veerring Type S
Gegroefde veerring Type S - 1
Gegroefde veerring Type S - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gegroefde veerring Type S

Roestvast staal A4 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Borging van schroefverbindingen tegen losdraaien op basis van hoogvastheid en vormopsluiting



  • Type S (slank): voor normaal of smal kopcontact

  • A4 roestvast staal, materiaalnummer 1.4401

  • Krachtsluiting door veerkracht

  • Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak

  • Herbruikbaar

  • Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)

  • Geringe spreiding van het aanhaalmoment

  • Universeel toepasbaar, bijv. ook geschikt voor sleufgatbevestiging en metaalschroefverbindingen.


Vergelijking tussen gegroefde veerringen en borgingen



Gegroefde veerring:


  • Dubbele borging: blokkeert door veerdruk en vormopsluiting

  • Geringe spreiding van het aanhaalmoment

  • Toepassingsgebied: tot ca. 350 °C

  • Herbruikbaar

  • Bescherming van het tegenliggende vlak; geen meedraaien

  • Borging tegen losdraaien tot schroefkwaliteit 8.8

  • Borgingselementen tegen losdraaien


Borgring zonder DIN-norm: Zonder DIN-norm worden borgringen een veiligheidsrisico!


  • Zeer grote spreiding van het aanhaalmoment.

  • Alleen geschikt voor klemschroeven < 5.8.

  • Borgringen kunnen in het ongunstigste geval zetting door invreten veroorzaken, wat een vermindering van de voorspanning tot gevolg kan hebben.

  • Geen borging tegen losdraaien.

  • Borgringen kunnen niet hergebruikt worden.

  • Borgringen hebben de neiging uit te zetten (breukgevaar).

  • Draaien mee tijdens vast- en losdraaien ->Dit beschadigt het oppervlak/tegenliggende vlak.
Opmerking

De zeer betrouwbare borging door vormopsluiting tegen losdraaien is middels het aanbrengen van een dynamische belasting (trilling) op de schroefas in veel praktische testen aangetoond.