Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gegroefde veerring Type B
Roestvast staal A4 blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borging van schroefverbindingen tegen losdraaien op basis van hoogvastheid en vormopsluiting
- Type B (breed): voor hogere sterkteklassen en drukoverbrenging
- A4 roestvast staal, materiaalnummer 1.4401
- Krachtsluiting door veerkracht
- Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak
- Herbruikbaar
- Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)
- Geringe spreiding van het aanhaalmoment
- Universeel toepasbaar, bijv. ook geschikt voor sleufgatbevestiging en metaalschroefverbindingen.
Vergelijking tussen gegroefde veerringen en borgingen
Gegroefde veerring:
- Dubbele borging: blokkeert door veerdruk en vormopsluiting
- Geringe spreiding van het aanhaalmoment
- Toepassingsgebied: tot ca. 350 °C
- Herbruikbaar
- Bescherming van het tegenliggende vlak; geen meedraaien
- Borging tegen losdraaien tot schroefkwaliteit 12.9
- Borgingselementen tegen losdraaien
Borgring zonder DIN-norm: Zonder DIN-norm worden borgringen een veiligheidsrisico!
- Zeer grote spreiding van het aanhaalmoment.
- Alleen geschikt voor klemschroeven < 5.8.
- Borgringen kunnen in het ongunstigste geval zetting door invreten veroorzaken, wat een vermindering van de voorspanning tot gevolg kan hebben.
- Geen borging tegen losdraaien.
- Borgringen kunnen niet hergebruikt worden.
- Borgringen hebben de neiging uit te zetten (breukgevaar).
- Draaien mee tijdens vast- en losdraaien ->Dit beschadigt het oppervlak/tegenliggende vlak.
De zeer betrouwbare borging door vormopsluiting tegen losdraaien is middels het aanbrengen van een dynamische belasting (trilling) op de schroefas in veel praktische testen aangetoond.
Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!