Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Roestomvormer
Milieuvriendelijke roestomvormer op basis van dispersie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Overschilderbaar
Na 3 uur overschilderbaar met alle commerciële toplaag-laksystemen
Kan worden gevuld
Milieuvriendelijk, aangezien op basis van dispersie
Stopt op betrouwbare wijze het corrosieproces en zorgt voor een optimaal oppervlak om later lak op te brengen.
Roestomvormer dringt tot in de roest door, reageert met de roest en zet ijzeroxide om in een stabiel, onoplosbaar, blauwzwart, metaalorganisch complex.
Behandelde oppervlakken niet afwassen met water. Roestomvormer op gelakte oppervlakken onmiddellijk afwassen. Niet gebruiken in direct zonlicht, op hete oppervlakken van meer dan +40°C en wanneer er vorstgevaar bestaat. Beschermen tegen vorst. Gereedschap na gebruik reinigen met water.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voertuigbouw, caravanbouw, scheepsbouw, metaal- en staalbouw, gereedschapsfabricage, bruggenbouw, tankconstructie, pijpleidingconstructie, containterconstructie, landbouw en bosbouw, gemeentelijk beheer, bouwmachines, etc.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Losse roest, lak en vuil verwijderen met een staalborstel, schraper of vergelijkbaar gereedschap. Met een kwast of roller een dunne en gelijkmatige laag opbrengen. Voorkomt druipers. Na 3 tot 48 uur overspuiten met een metaalbeschermingscoating op water- of oplosmiddelbasis. Houd een reactietijd van drie uur aan. Niet te behandelen oppervlakken afplakken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!