STOP DE VORMING VAN ROEST MET EEN ROESTOMVORMER
Roestomvormers worden gebruikt om de voortgang van roest tegen te gaan en een ideale ondergrond te bieden voor het aanbrengen van afwerkingsverven.
Roest kan een echte plaag zijn, vooral als het de metalen delen van gebouwen of voertuigen aantast. In het ergste geval kunnen metalen onderdelen zo beschadigd zijn dat ze vervangen moeten worden. Daarom is het belangrijk waakzaam te zijn bij het onderhoud van metalen onderdelen.
Roest kan echter niet altijd vermeden worden, zelfs met de beste zorg. Een roestomvormer is de perfecte oplossing - deze corrosiebeschermende verf bevat eigenschappen die het corrosieproces op stoppen en een optimaal applicatieoppervlak bieden voor latere schilderwerkzaamheden.
De roestomvormer dringt in de roest, waardoor een reactie ontstaat - het ijzeroxide wordt omgezet in een stabiel, onoplosbaar blauwzwart organometaalcomplex.
HOE DIENT U EEN ROESTOMVORMER TE GEBRUIKEN?
Roestomvormer in een pot
- Verwijder vuil, vet en borstel roestige oppervlakken af.
- Giet de te gebruiken hoeveelheid over in een recipiënt.
- Breng de roestomvormer aan met een kwast.
- Behandelde oppervlakken kunnen na 3 uur worden geschuurd, geplamuurd of geschilderd.
- Gooi ongebruikt product weg.
Roestomvormer in een spuitbus
- Verwijder vuil en vet, en borstel roestige oppervlakken af. Bus goed schudden en in 2 - 3 lagen aanbrengen op een afstand van ca. 30 cm. Laat 2 uur drogen tussen elke laag.
- Na het drogen is het raadzaam een epoxyprimer aan te brengen alvorens te schilderen.
- Spoel het ventiel (spuitbus ondersteboven) na gebruik.
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
- Reinig de te behandelen oppervlakken niet met water.
- In geval van spatten op een geverfd oppervlak; het oppervlak onmiddellijk reinigen.
- Vermijd toepassing in de zon of bij temperaturen boven +40°C.
- Beschermen tegen kou en vorst.
Raadpleeg de productbeschrijvingen van elk product voor meer informatie.
HOE ONTSTAAT ROEST
Roest is een gevolg wanneer ijzer en staal in contact komen met zuurstof en vooral water. Het resultaat is een chemische reactie die het materiaal verandert en beschadigt. Aangezien contact met zuurstof en zelfs vocht niet vermeden kan worden, moeten producten op ijzerbasis altijd worden beschermd. Als er eenmaal roest is ontstaan, is de kans groot dat er nog meer corrosie optreedt. Roest heeft een groot volume, waardoor het materiaal poreus en gebarsten is, en dus nog meer vocht opneemt. Dit schept de ideale omstandigheden voor verdere roestvorming.