Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ringsteeksleutel, ultraslank
Metrisch, extra slanke uitvoering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ultraslanke bek
Voor comfortabel werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Lateraal slijpen is niet nodig, in tegenstelling tot conventionele ringsteeksleutels.
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV 12-kant
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gezet
Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak: Verchroomd, mat gesatineerd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!