Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ringsteeksleutel assortiment, gebogen 9-delig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, twaalfkant
Norm: DIN 3113B/ISO 3318
Geometrie: Ringzijde-offset 10º, steeksleutel-offset 15
De smalle uitvoering zorgt voor minimale buitenafmetingen, duidelijke, afgeronde contouren en gladde randen
Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak: verchroomd, koppen en ring gepolijst
Inhoud:
9-dlg
1 ringsteeksleutel in elke maat 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!