Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 11 stuks - 1
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 11 stuks - 2
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 11 stuks - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, gebogen vorm
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
Praktisch assortiment met metrische, offset-steek/ringsleutels, 11 stuks


  • Zorgt voor de ideale basisuitrusting in een werkplaats


Robuuste ring- en steeksleutel


  • Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • Met het 10° gebogen ringsleuteluiteinde worden de meest voorkomende schroeftypen in verzonken posities vastgedraaid

  • De dubbelzeskant POWERDRIV maakt het werk licht en snel

  • Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 B/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleuteluiteinden zijn gepolijst

  • Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag