Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draaien, ringbout op kogellagers gemonteerd, zonder inbusstleutel
Bevestigingspunt voor hijsen van lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143994.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143995.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen
- Geschikt voor continue draaibeweging onder trekbelasting in axiale richting
- Kan 360° worden gedraaid
- Onverliesbare schroef
- Kwaliteitsklasse QC10
- 100% op haarscheuren getest
- Gelakt in RAL 3004 (Purperrood)
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OMO1504 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Montage alleen geschikt voor draaibewegingen in axiale richting
In alle andere belastingsrichtingen kan de ringbout altijd als vaste eenheid worden gebruikt. (Zie voor lasten de opstellingstabel)
Maximaal koppel bij een laadvermogen van 50 rpm
Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
5162 115 12 | 0,75 t | 0,75 t | 1,5 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 115 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 115 20 | 2,3 t | 2,3 t | 4,6 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 115 24 | 3,2 t | 3,2 t | 6,4 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 115 30 | 4,5 t | 4,5 t | 9 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OMO1504 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!