Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelband op rol Voor kabelbindpistool
Kunststof rol met 15 m kabelband
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Belastbaarheid kabelbundel: ca. 25 kg
- Materiaal: PA 6.6
- Toepassing: -40 °C tot +85 °C
- Kabelbinderbreedte: 4,5 mm
- Halogeen- en siliconenvrij
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!