Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reserve messen

Populairste producten in de categorie Reserve messen

BETROUWBARE EN VEELZIJDIGE MESSEN

Een cutter is een onmisbaar gereedschap om zuivere sneden te maken. Maar voor een perfect resultaat moet een robuust ontwerp hand in hand gaan met een kwaliteitsmes. Ontdek de verschillende soorten messen die Würth heeft geproduceerd voor professionals die op zoek zijn naar uitmuntendheid!

EEN BREED SCALA AAN MESSEN VOOR ELKE TOEPASSING

Als u op zoek bent naar het beste mes voor uw snijbehoeften, zorg er dan eerst voor dat u een duidelijk beeld heeft van uw eisen. Bij Würth zijn we ons ervan bewust dat er veel verschillende toepassingen zijn. Daarom hebben wij een breed scala aan producten om uit te kiezen, waaronder :

  • Snijbladen : als ze opgebruikt zijn, kunnen ze worden afgebroken om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken
  • Trapeziumvormige bladen : deze zijn veel robuuster, zeer sterk en worden vooral gebruikt voor moeilijke werkzaamheden
  • Haakse bladen : deze zijn meer geschikt voor specifieke sneden

HOOGKWALITATIEVE MESSEN VOOR PROFESSIONALS

Om zuivere snedes te kunnen maken, is het belangrijk te beschikken over messen van goede kwaliteit, maar ook te letten op de afmetingen ervan :

  • in termen van lengte : onze referenties variëren van 50,8 tot 140 mm
  • in termen van dikte : dit bepaalt of dikke en/of massieve materialen kunnen worden gesneden - onze modellen gaan van 0,4 tot 0,65 mm.

De meeste van onze modellen zijn gemaakt van staal. Sommige van onze referenties zijn gemaakt van roestvrij staal, een materiaal dat vooral door vakmensen wordt gewaardeerd omdat het synoniem is met grote stevigheid maar ook met een lange levensduur.

ONTDEK DE MESSEN VAN WÜRTH

Heeft u besloten Würth te vertrouwen en te kiezen voor onze messen? Het enige wat u hoeft te doen, is het model van uw keuze te kiezen uit onze online catalogus. Onthoudt de basisregels voor het wisselen van uw mes :

  • houdt het mes in één hand
  • verwijder met de vrije hand het mes met behulp van een tang
  • vervang het mes door een nieuw mes
Würth Logo