Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Reparatieslangleiding, NBR/CR Met gemiddelde doorlatendheid voor niet-brandstofvoerende toepassingen
Reparatieslangleiding, NBR/CR Met gemiddelde doorlatendheid voor niet-brandstofvoerende toepassingen - 1
Reparatieslangleiding, NBR/CR Met gemiddelde doorlatendheid voor niet-brandstofvoerende toepassingen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reparatieslangleiding, NBR/CR Met gemiddelde doorlatendheid voor niet-brandstofvoerende toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen
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
  • Materiaal: NBR/CR

  • Gemiddeld doorlatend voor brandstofdampen

  • Olie- en zuurbestendige buitenste elastomeerlaag voor bescherming tegen afschuring, ozon en verwering

  • Gemiddelde hittebestendigheid

  • Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken

  • Flexibel
Opmerking

Door de toevoeging van duurzame grondstoffen aan commercieel verkrijgbare benzine en dieselbrandstoffen en steeds hogere bedrijfstemperaturen, worden slangen van het type 2A niet aanbevolen voor gebruik in brandstofvoerende toepassingen in motorvoertuigen. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant.



Let op! Bij temperatuurbelaste high-performance motoren moeten de specificaties van de fabrikant betreffende de bedrijfstemperatuur in acht worden genomen.



Om productietechnische redenen worden de slangen niet altijd in één stuk geleverd. Voor 15 m max. 3 stukken, voor 10 m max. 2 stukken.



Niet geschikt:


  • Voor gebruik in brandstofvoerende toepassingen

  • Voor gebruik in brandstoftanks

  • Voor versnellingsbak- en motorolie