Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen
Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen - 1
Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandstofslang FPM/ECO/AR/ECO met lage doordringing voor brandstofvoerende toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Extreem lage brandstofdoorlaatbaarheid

  • Goede thermische weerstand

  • Zeer flexibel

  • Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken

  • Materiaal: FPM/ECO/AR/ECO (type 3E)
Opmerking

Om productietechnische redenen worden de slangen niet altijd in één stuk geleverd. Voor 15 m max. 3 stukken, voor 10 m max. 2 stukken



Niet geschikt:


  • Voor gebruik in brandstoftanks

  • Voor versnellingsbak- en motorolie


Let op! Bij temperatuurbelaste high-performance motoren moeten de specificaties van de fabrikant betreffende de bedrijfstemperatuur in acht worden genomen.