Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reparatiepasta uitlaat

UITLAATPASTA: REPAREER UITLAATPIJPEN OF DICHT SCHEUREN AF

Uitlaatpijpen benodigen hun eigen montagepasta's en afdichtingsmiddelen. Voor al uw montage- en/of revisiewerken kan u bij Würth terecht voor hoogwaardige uitlaatpasta!

FLEXIBELE VERBINDINGEN VOOR DE MONTAGE OF REPARATIE VAN UW UITLAAT

U moet een uitlaatpijp installeren, vervangen of repararen? Onze uitlaatpasta's zijn er om je leven gemakkelijker te maken. Na zorgvuldig te zijn aangebracht, harden deze flexibele verbindingen uit onder invloed van warmte, en zorgen ze zo voor een perfecte afdichting van uw uitlaatsysteem. In onze online shop vindt u o.a.

  • pasta voor uitlaatmontage
  • uitlaat afdichting

EEN SMERENDE EN RESISTENTE UITLAATPASTA, SPECIAAL VOOR ASSEMBLAGE

De door Würth ontwikkeld en geproduceerde uitlaatpasta is speciaal bestemd voor de assemblage en montage van uitlaatpijpen. Hiermee kunnen vakmensen snel huls- en flensverbindingen monteren of vervangen zonder tijdrovend laswerk. De uitlaatpasta, die geleidelijk een permanente afdichting zal vormen en zo de verschillende verbindingen zal afdichten, is bestand tegen :

  • zeer hoge temperaturen (tot ongeveer 700°C à 800°C)
  • gassen
  • botsingen en trillingen
  • roest

AFDICHTMIDDELEN OM KLEINE GAATJES IN UITLAATPIJPEN TE DICHTEN

Naast voorgenoemde uitlaatpasta biedt Würth ook een tweede pasta aan, bestemd voor auto-revisie om kleine gaatjes en scheurtjes in gebruikte uitlaatsystemen te dichten. Deze pasta voor professionals maakt herstellingen mogelijk zonder demontage en is bovendien zeer goed bestand tegen hitte en temperatuurschommelingen. Bij het gebruik van de uitlaatpasta dient u te zorgen voor :

  • reinig het gebied rond de scheur of het gaatje met een staalborstel
  • laat de motor even draaien om alles op te warmen
  • bevochtig het gebied
  • breng de uitlaatpasta aan, in en rond het gat, en strijk het naar buiten toe glad
  • laat de motor van het voertuig een kwartiertje draaien om het product te laten drogen
  • laat de pasta minimaal 24u drogen zonder de wagen te gebruiken