Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reparatiekneedmassa houtvuller
Voor vullen en reparatie van beschadigde houtoppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De pasteuze, gemakkelijk te vormen, fijnkorrelige massa droogt extreem snel
- Kleuren kunnen worden gemengd voor een betere afstemming van de kleur op het oppervlak van het hout
- Helemaal droog kan de houtvuller verder worden bewerkt, bijv. gezaagd, geschuurd, vernageld, gebeitst, gevernist, geschilderd en gepolijst als hout
Bij gebruik buiten zorgvuldig een afsluitende coating aanbrengen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De houtvuller is geschikt voor het vullen en repareren van beschadigingen aan houten oppervlakken zoals scheuren en diepe gaten, bijv. spijkergaten, noestgaten, schroefgaten, enz. in alle soorten massief hout en houtfineer. Houtvuller wordt vanwege zijn hoge kwaliteit vaak gebruikt voor parketvloeren. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
De oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. De houtvulpasta met een spatel of soortgelijk gereedschap aanbrengen op de te vullen gebieden. Afhankelijk van de diepte van de scheur of het gat dient het proces te worden herhaald ten gevolge van krimp van het materiaal. Tussen aanbrengen van verschillende lagen ca. 30 minuten wachten.
De houtvulpasta kan zo nodig worden verdund met aceton (art.nr. 089 346 0).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!