Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal
2-componentenmassa voor snelle en eenvoudige reparatie van oppervlaktebeschadigingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk in het gebruik
- Geen bewerkelijke mengprocedure nodig
- Goede doseermogelijkheid
- Snel aan te brengen
Uitstekende hechteigenschappen
- Hoge sterkte
- Breed toepasbaar
Gemakkelijk verder te bewerken
- Geschikt voor een groot aantal verschillende nabewerkingen, bijv. boren, frezen, zagen en schuren
- Overschilderbaar
Hoge temperatuurbestendigheid tot 120°C, kortdurend tot 150°C
Wanneer niet in gebruik vorst en direct zonlicht vermijden. Bij het aanbrengen van de reparatiemassa dienen handschoenen te worden gedragen. Vanwege verschillen in materiaaldichtheid zijn er ook verschillen in informatie over het gewicht van elk type stick. Voor toepassingen waarbij het materiaal zwaar belast wordt, moet van tevoren worden getest of de reparatiemassa geschikt is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het vullen van oppervlaktebeschadigingen op metaal, bijv. tandwielbehuizingen, aluminium en gietmetalen onderdelen, enz.
Ondergrond: Staal (blank en geanodiseerd), zinkplaten, gietijzer, aluminium, koper, messing, chroom, titanium, lood en roestvast staal
- 1. Het oppervlak moet schoon en vetvrij en belastbaar zijn. De hechting wordt verbeterd door het oppervlak van tevoren op te ruwen
- 2. Benodigde hoeveelheid afdraaien of afsnijden en met de vingers kneden totdat er een gelijkmatige kleur wordt bereikt
- 3. De reparatiemassa vervolgens binnen 2-3 minuten aanbrengen
- 4. Vingers met water bevochtigen om het vormgevingsproces te bevorderen
- 5. Na nog eens ca. 20 minuten is de massa volledig uitgehard en kan deze verder worden bewerkt.
- Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!