Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal - 1
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reparatiekneedmassa epoxystick metaal

2-componentenmassa voor snelle en eenvoudige reparatie van oppervlaktebeschadigingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gemakkelijk in het gebruik


  • Geen bewerkelijke mengprocedure nodig

  • Goede doseermogelijkheid

  • Snel aan te brengen


Uitstekende hechteigenschappen


  • Hoge sterkte

  • Breed toepasbaar


Gemakkelijk verder te bewerken


  • Geschikt voor een groot aantal verschillende nabewerkingen, bijv. boren, frezen, zagen en schuren

  • Overschilderbaar


Hoge temperatuurbestendigheid tot 120°C, kortdurend tot 150°C

Opmerking

Wanneer niet in gebruik vorst en direct zonlicht vermijden. Bij het aanbrengen van de reparatiemassa dienen handschoenen te worden gedragen. Vanwege verschillen in materiaaldichtheid zijn er ook verschillen in informatie over het gewicht van elk type stick. Voor toepassingen waarbij het materiaal zwaar belast wordt, moet van tevoren worden getest of de reparatiemassa geschikt is.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.