Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Remvloeistoftester
Eenvoudig, snel en nauwkeurig testen van het watergehalte van remvloeistoffen op polyglycolbasis (DOT3/DOT4 en DOT5.1)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handige testpen met clip
Praktisch op te bergen in een borstzak
Een drukknop voor snel testen en omschakelen
Intuïtieve bediening mogelijk
Compacte, lichte uitvoering
Ong. 55 g incl. batterijen
Snelle en precieze meting
Hulpmiddel voor de serviceafdeling, kan direct aan de klant worden gepresenteerd
Zelftest
Test voor gebruik de batterij en de gebruiksgereedheid
Behuizing van glasvezelversterkt polyamide
Zuur- en loogbestendig, slag- en breukvast. Lange levensduur.
Automatische UIT-schakelaar
Batterijbesparing na ong. een minuut
Met ledlamp
Verlicht de ondergedompelde voelerpunt en maakt vuildeeltjes in de remvloeistofcontainer meer zichtbaar.
Batterijen horen niet in het huisvuil en moeten afzonderlijk worden afgevoerd.
Gefabriceerd en gecertificeerd conform IEC/EN 61010-1
Bij elke APK-controle of onderhoudsbeurt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!